Síkmaró 45° jobbos, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 32/3mm

Cikkszám: 214200 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 44 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Hozzávaló váltólapka SE.. 1204..
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214200 32/3
EAN / GTIN 4045197702319
Gyártó száma 214200 32/3

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.