{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Bevonat | TiAlN | |
Süllyesztési ⌀ | 6,3 mm | |
Minőség | HB740 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Élhossz | 6,2 mm | |
Szár ⌀ | 7,2 mm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M3 | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm | |
Fejhossz l | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Szár | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |
Cikkszám | 210410 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197804259 | |
Gyártó száma | 210410 6,3 |