{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀ D | 12 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 142 fok | |
Befogó mérete | 12 mm | |
Fejhossz l | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,6 mm/ford. | |
Szár | GARANT TopCut | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz |
Cikkszám | 210405 12 | |
EAN / GTIN | 4045197607737 | |
Gyártó száma | 210405 12 |