Másolómaró fej HPC 25 mm

Cikkszám: 210355 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Spirálszög: 32

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Bevonat bevonat nélkül
Vágóél ⌀ D 25 mm
Minőség HU730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Vágóélek száma Z 4
Spirálszög 32 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél 0,5×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Befogó mérete 24 mm
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Fejhossz l 32 mm
Élhossz L2 19 mm
Maximális fogásmélység ap max 12,5 mm
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,18 mm
Szabad hossz 32 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210355 25
EAN / GTIN 4045197557728
Gyártó száma 210355 25

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
530
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz