{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 16 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 56 mm | |
Élhossz L2 | 48 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,32 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,06 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210344 16 | |
EAN / GTIN | 4045197722355 | |
Gyártó száma | 210344 16 |