Tóruszmaró fej, keménymegmunkálás 10/2 mm

Cikkszám: 210265 10/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 / R (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Spirálszög: 45

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀ D 10 mm
Minőség HB7730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Vágóélek száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél 0,3 × D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Befogó mérete 10 mm
Fejhossz l 13 mm
Élhossz L2 7,5 mm
Sarokrádiusz 2 mm
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál 0,04 mm
Szárkivitel GARANT TopCut
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210265 10/2
EAN / GTIN 4045197607447
Gyártó száma 210265 10/2

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
130
Acél < 55 HRC
H
65
Acél < 60 HRC
H
55
Száraz
 
Levegő
 

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz