{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀ D | 12 mm | |
Minőség | HB7730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,3 × D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 12 mm | |
Fejhossz l | 16 mm | |
Élhossz L2 | 9 mm | |
Sarokrádiusz | 0,5 mm | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,05 mm | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210265 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197607454 | |
Gyártó száma | 210265 12/0,5 |