{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 31 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 72 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162900 7 | |
EAN / GTIN | 4045197090454 | |
Gyártó száma | 162900 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC mm ill. col: 7
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
53,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
47,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
72,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
94,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Morse kúp | Morse kúp |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. | 0,1 mm/ford. |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |