{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 28 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 64 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162900 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090409 | |
Gyártó száma | 162900 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC dörzsár H7 6,5
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
54,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
47,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
97,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 101 | 101 | 101 | 150 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 212 B | DIN 208 B |
Élhossz Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |