NC dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC mm ill. col: 5,6

Cikkszám: 162900 5,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC mm ill. col Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 1835 A, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Szár DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 56 mm
Teljes hossz L 93 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,2 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162900 5,6
EAN / GTIN 4045197090256
Gyártó száma 162900 5,6

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, DIN 212-höz hasonló, egyenes szár ⌀-vel a szabványos befogáshoz, speciálisan hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba. Ezáltal maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el. Különleges befogók beszerzésére nincs szükség.
Hosszú élekkel és balspirállal.
≤ ⌀ 1,7 méret 3 foggal; ≥ ⌀ 1,8 méret páros fogszámmal és egyenlőtlen fogosztással. ≤ ⌀ 3,7 méret kétoldali központosító csúccsal; ≥ ⌀ 3,8 méret kétoldali központosító furatokkal.
Dörzsár gyártási- ill. éltűrés DIN1420 szerint H7 furattűréshez.

Figyelem:

Dörzsárakat 1/100-os méretekben lásd 162902 sz. alatt.
Dörzsárakat megadott érték szerinti átmérőhöz és illesztéshez lásd a 162951 sz. alatt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz