{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 41 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 101 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162900 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406146832 | |
Gyártó száma | 162900 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
NC dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC mm ill. col: 11,5 |
|||
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 208 B |
Szár | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Morse kúp |
Élhossz Lc | 41 mm | 41 mm | 44 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |