{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 56 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 135 mm | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197091017 | |
Gyártó száma | 162900 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC dörzsár H7 18
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
55,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
125,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
124,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
78,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Névleges ⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Szár | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár, h9-tel | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |