{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 51 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090089 | |
Gyártó száma | 162900 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
NC dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC mm ill. col: 4,5
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
18,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
46,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
37,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 212 B | DIN 208 B |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | 0,15 mm/ford. | 0,15 mm/ford. | 0,1 mm/ford. |