{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 60 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 145 mm | |
Teljes hossz L | 195 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197091031 | |
Gyártó száma | 162900 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC mm ill. col: 20
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
62,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
144,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
140,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
222,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható
83,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
141,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 145 mm | 146 mm | 146 mm | 142 mm | 147 mm | 147 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | 0,3 mm/ford. | 0,3 mm/ford. | 0,38 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |