Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 7mm

Cikkszám: 163000 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 212 B
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 212 B
belső hűtés nem
Szár Hengeres szár, h9-tel
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 31 mm
Kinyúlási hossz L1 72 mm
Teljes hossz L 109 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 7,1 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,2 mm
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163000 7
EAN / GTIN 4045197253026
Gyártó száma 163000 7

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hosszú élekkel és balspirállal.
1,8 mérettől páros fogszám és egyenetlen fogosztás. 3,7 méretig kétoldali központosító csúccsal; 3,9-es mérettől kétoldali központfuratokkal.
Dörzsárak készre köszörülve H7 tűréshez.

Felhasználás:

Átmenő furatok dörzsárazásához. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is használható (3,9 mm ⌀-től).

Figyelem:

  • Egyenes hornyú gépi dörzsárak − gyártótól szállítható.
  • Eltérő átmérőjű és tűrésű dörzsárakat lásd 162951 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 7mm

Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 7mm

érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
47,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
53,51 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
72,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
94,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 72 mm 72 mm 72 mm 69 mm 81 mm 81 mm
Teljes hossz L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 150 mm 150 mm
Névleges ⌀ DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Szabvány DIN 212 B Gyári szabvány Gyári szabvány DIN 212 B DIN 208 B DIN 208 B
Élhossz Lc 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz