{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 212 B | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 50 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 116 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 163000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197253224 | |
Gyártó száma | 163000 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
98,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
44,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
69,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
115,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 116 mm | 114 mm | 115 mm | 121 mm | 121 mm |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Szabvány | DIN 212 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 208 B | DIN 208 B |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Morse kúp | Morse kúp |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | 0,3 mm/ford. | 0,3 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. |