{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 212 B | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 38 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 163000 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252746 | |
Gyártó száma | 163000 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
37,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
18,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
109,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 38 mm | 42 mm | 39 mm | 42 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 70 mm | 70 mm | 75 mm | 114,8 mm |
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Morse kúp |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,08 mm/ford. |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |