{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 24 mm | |
Teljes hossz L | 53 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szár ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 163000 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197252623 | |
Gyártó száma | 163000 2,3 |