{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 212 B | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 44 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 110 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Gyártó száma | 163000 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
81,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
829 darabszám azonnal szállítható
38,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
82,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
129,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
54,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
92,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teljes hossz L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 182 mm | 182 mm |
Szabvány | DIN 212 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár, h9-tel | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,23 mm/ford. | 0,15 mm/ford. | 0,15 mm/ford. |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |