{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 11,810 mm - 12,050 mm | |
Élhossz Lc | 44 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 110 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 12 | |
EAN / GTIN | 4045197366221 | |
Gyártó száma | 162951 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 12mm |
||||||
Kinyúlási hossz L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 106 mm | 115 mm | 115 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Élhossz Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,23 mm/ford. | 0,15 mm/ford. | 0,15 mm/ford. |