{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Élhossz Lc | 58 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 140 mm | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 19 | |
EAN / GTIN | 4045197366368 | |
Gyártó száma | 162951 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC dörzsár konfigurálható 19 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
150,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
65,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
147,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
83,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
138,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 140 | 139 | 140 | 142 | 142 |
Teljes hossz L | 189 | 189 | 189 | 223 | 223 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Szár | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár, h9-tel | Morse kúp | Morse kúp |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |