{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Élhossz Lc | 52 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 123 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 | |
Gyártó száma | 162951 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC dörzsár konfigurálható 16 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
104,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
672 darabszám azonnal szállítható
46,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
101,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
161,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
70,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
119,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 123 | 123 | 124 | 120 | 127 | 127 |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |