NC dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 15mm

Cikkszám: 162951 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 1835 A, h6
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 15 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Szár DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 14,510 mm - 15,000 mm
Élhossz Lc 50 mm
Kinyúlási hossz L1 115 mm
Teljes hossz L 162 mm
Vágóélek száma Z 8
Szár ⌀ Ds 14 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,3 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,2 mm - 0,3 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Konfigurálható tűrések C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Konfigurálható minőségek 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162951 15
EAN / GTIN 4045197366283
Gyártó száma 162951 15

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Dörzsárak készre köszörülve amegadott illesztéshez.

Figyelem:

H7 illesztéshez lásd a 162900 és 163000 számot.
Dörzsárakhoz 1/100-os méretekben lásd a 162902 számot.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


NC dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 15mm

NC dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 15mm

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
44,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
98,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
69,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
115,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 115 mm 114 mm 116 mm 121 mm 121 mm
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül
Teljes hossz L 162 mm 162 mm 162 mm 204 mm 204 mm
Névleges ⌀ DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány DIN 212 B DIN 208 B DIN 208 B
Élhossz Lc 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz