{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Élhossz Lc | 44 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 110 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 13 | |
EAN / GTIN | 4045197366245 | |
Gyártó száma | 162951 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 13mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
92,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
41,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
93,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
57,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
97,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,15 mm/ford. | 0,15 mm/ford. |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |