{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 17 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Élhossz Lc | 54 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 129 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 17 | |
EAN / GTIN | 4045197366320 | |
Gyártó száma | 162951 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC dörzsár konfigurálható 17 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
123,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
53,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
121,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
76,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
128,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | zöld | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 175 | 175 | 175 | 214 | 214 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |