{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,4 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,9 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042958 | |
Gyártó száma | 122301 9,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM csigafúró 9,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
93,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
75,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | TiN | bevonat nélkül |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 |
Típus | N | N |
Szár ⌀ Ds | 9,4 mm | 9,4 mm |