{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,4 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042699 | |
Gyártó száma | 122301 6,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM csigafúró, TiN, ⌀ DC h7: 6,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
47,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
38,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 101 mm | 101 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Szártűrés | h7 | h7 |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok |
Típus | N | N |
Szár ⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,4 mm | 53,4 mm |