{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,2 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042378 | |
Gyártó száma | 122301 3,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró 3,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
18,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
780 darabszám azonnal szállítható
15,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 65 | 65 | 65 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |