{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,8 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 39 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042408 | |
Gyártó száma | 122301 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró 3,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
19,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
15,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható
24,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |