{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,7 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,2 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042675 | |
Gyártó száma | 122301 6,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró 6,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
47,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
38,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
52,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | TiAlN |
Teljes hossz L | 101 | 101 | 101 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |