{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042194 | |
Gyártó száma | 122301 1,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, TiN, ⌀ DC h7: 1,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható
6,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
10,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |