{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,8 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,3 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,8 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042835 | |
Gyártó száma | 122301 7,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró 7,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
65,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
53,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
70,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 117 | 117 | 117 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |