{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,6 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 30 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,6 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122301 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197042316 | |
Gyártó száma | 122301 2,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, TiN, ⌀ DC h7: 2,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
16,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
14,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
344 darabszám azonnal szállítható
17,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Névleges ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |