Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,8mm

Cikkszám: 114360 6,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,55 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 888 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,8 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 58,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 69 mm
Teljes hossz L 109 mm
Szár ⌀ Ds 6,8 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,13 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114360 6,8
EAN / GTIN 4045197016744
Gyártó száma 114360 6,8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Csúcskialakítás 2,4 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,8mm

Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,8mm

érdeklődés szerint
Raktáron
9 888 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
6,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 202 darabszám azonnal szállítható
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 502 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 210 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
8,04 €
4,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,70 €
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 306 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
6,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
5,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiN bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár 3 befogófelületű szár
Csúcsszög 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok
Típus N N N N N N
Ajánlott Maximális furatmélység L2 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz