{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009142 | |
Gyártó száma | 114000 7,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS hengerelt N 7,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
1,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 109 | 109 | 109 |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 69 | 69 | 69 |
Szár ⌀ Ds | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |