{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197008831 | |
Gyártó száma | 114000 4,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 960 darabszám azonnal szállítható
0,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
655 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 956 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 816 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 118 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Névleges ⌀ DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 130 fok | 118 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Szár ⌀ Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |