{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009388 | |
Gyártó száma | 114000 9,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS hengerelt N 9,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 204 darabszám azonnal szállítható
2,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
617 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 484 darabszám azonnal szállítható
6,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 133 | 133 | 133 | 133 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |