{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 30 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197008664 | |
Gyártó száma | 114000 2,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS hengerelt N 2,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
624 darabszám azonnal szállítható
0,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható
0,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 297 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 198 darabszám azonnal szállítható
1,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 57 | 57 | 57 | 57 |
Névleges ⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |