{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008817 | |
Gyártó száma | 114000 4,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 685 darabszám azonnal szállítható
0,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 087 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 349 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 748 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
985 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Szár ⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |