{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008541 | |
Gyártó száma | 114000 1,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 1,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
0,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
639 darabszám azonnal szállítható
0,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 160 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 824 darabszám azonnal szállítható
1,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 130 fok | 118 fok |
Szár ⌀ Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |