{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008947 | |
Gyártó száma | 114000 5,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS hengerelt N 5,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
651 darabszám azonnal szállítható
0,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 93 | 93 | 93 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 57 | 57 | 57 |
Szár ⌀ Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 |