{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Select 180 | |
Térfogat | 17,8 l | |
Készülék hossza | 405 mm | |
Készülék szélessége | 360 mm | |
Betétkosár hossza | 280 mm | |
Betétkosár szélessége | 250 mm | |
Tisztítómedence magassága | 195 mm | |
Fűtőteljesítmény | 800 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 800 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Súly | 10,2 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 14,2 l | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082000 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100558 |