Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select 30

Cikkszám: 082000 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Select 300
Térfogat 27,5 l
Készülék hossza 575 mm
Készülék szélessége 360 mm
Betétkosár hossza 455 mm
Betétkosár szélessége 250 mm
Tisztítómedence magassága 195 mm
Fűtőteljesítmény 1 200 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 1 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 220 V - 240 V
Súly 12,2 kg
Ajánlott munkamennyiség 22 l
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082000 30
EAN / GTIN 4250004100565

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.
  • 5 ultrahang mód.
  • 4 egyéni tisztító program menthető.
  • Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.
  • Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.
  • Húzott nemesacél edény

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő betétkosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 082104 sz. (Elmasonic xtra TT) és 082103 sz. (Elmasonic xtra ST) cikkszámok alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015088019 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz