{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Select 30 | |
Térfogat | 2,7 l | |
Készülék hossza | 305 mm | |
Készülék szélessége | 170 mm | |
Betétkosár hossza | 195 mm | |
Betétkosár szélessége | 105 mm | |
Tisztítómedence magassága | 95 mm | |
Fűtőteljesítmény | 200 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 480 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Súly | 3,6 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 1,6 l | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082000 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100480 |