Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select 90

Cikkszám: 082000 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Select 900
Térfogat 89 l
Készülék hossza 875 mm
Készülék szélessége 595 mm
Betétkosár hossza 545 mm
Betétkosár szélessége 460 mm
Tisztítómedence magassága 285 mm
Fűtőteljesítmény 2 000 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 3 840 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 220 V - 240 V
Súly 43,4 kg
Ajánlott munkamennyiség 63,7 l
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082000 90
EAN / GTIN 4250004100589

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.
  • 5 ultrahang mód.
  • 4 egyéni tisztító program menthető.
  • Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.
  • Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.
  • Húzott nemesacél edény

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő betétkosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 082104 sz. (Elmasonic xtra TT) és 082103 sz. (Elmasonic xtra ST) cikkszámok alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015088019 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz