{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Select 60 | |
Térfogat | 5,9 l | |
Készülék hossza | 370 mm | |
Készülék szélessége | 210 mm | |
Betétkosár hossza | 255 mm | |
Betétkosár szélessége | 115 mm | |
Tisztítómedence magassága | 145 mm | |
Fűtőteljesítmény | 400 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 600 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Súly | 5,2 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 4,3 l | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082000 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100503 |