{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Select 500 | |
Térfogat | 49,7 l | |
Készülék hossza | 775 mm | |
Készülék szélessége | 425 mm | |
Betétkosár hossza | 460 mm | |
Betétkosár szélessége | 300 mm | |
Tisztítómedence magassága | 290 mm | |
Fűtőteljesítmény | 1 600 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 2 160 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Súly | 30,4 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 40,3 l | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082000 50 | |
EAN / GTIN | 4250004100572 |