GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószerek Sonic Cleaner AC 5 l

Cikkszám: 088018 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Felöltési mennyiség, folyadék 5 l
    Keverési arány 5 - 100 %
    pH-érték 2,2
    Tárolási hőmérséklet 20 °C - 80 °C
    Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
    Sorozat GreenPlus
    Termék fajtája Erős ultrahangos tisztítószer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 088018 5
    EAN / GTIN 4067263733140
    Gyártó száma 088018 5

    Leírás

    Kivitel:

    GARANT Green Plus ultrahangos tisztítószer - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószerek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes. Az egyszerű üzemen belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van.
    Sonic Cleaner AC - savas, szagsemleges tisztító koncentrátum, vas anyagok rozsdamentesésére szolgál. Eltávolítható továbbá a vízkő, az oxidok, valamint az ásványi lerakódások.

    Felhasználás:

    Ultrahangos tisztítókészülékekhez.
    Rozsda, vízkő, oxidok, ásványi lerakódások, valamint olajok és zsírok.

    Alkalmazható:

    Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, melyek időszakos korrózió elleni védelmet nyújtanak. A későbbi bevonási vagy edzési folyamokat nem korlátozza.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz