GARANT GreenPlus Acid Cleaner 500

Cikkszám: GG8002 500
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (12,65 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Tartalom 0,5 l
Festék Átlátszó
Alak folyékony
Sűrűség 1,04 g/cm3
Forráspont 100 °C
pH-érték 2,2
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 35 °C
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Univerzális tisztító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG8002 500
EAN / GTIN 4067263137818

Leírás

Kivitel:

NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
A jelölésmentes savas univerzális fegyver. Biztonságosan és kíméletesen eltávolítja a rozsdát, a vízkövet és az ásványi szennyeződéseket. Vízzel keverhető 1:10 arányig.
500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET-ből. Sokszor utántölthető.
A felhasználás során hordja fel a tisztítószert és rövid hatóidő után a feloldott szennyeződés letörölhető vagy vízzel lemosható.
  • Jelölésmentes.
  • Kézzel használható.
  • NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban