Kesztyű pár, Kesztyűméret: 6

Cikkszám: 094338 6
Kedvezmény
4,10 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
812 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 15G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388 4121X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék zöld / fekete
Kesztyűméret 6
Kötéstechnológia 15G
Felhasználás többször használatos
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094338 6
EAN / GTIN 4067263723837
Gyártó száma 094338 6

Leírás

Kivitel:

Az új GARANT GreenPlus kesztyűket fenntarthatóság, ugyanakkor magas viselési kényelem és erős ellenálló képesség jellemzi.
A fenntartható, univerzális kesztyű 85%-ban újrahasznosított nylon szálból készült (a 9. méretre érvényes) (a végtermékben több mint 54%-ban újrahasznosított anyagból). Ez azt eredményezi, hogy a CO2 lábnyom csökkentése (a kereskedelmi forgalomban kapható nylon többcélú kesztyűkhöz képest) páronként 78g (a 9. méretre érvényes). 15-ös fonalsűrűségű kötéstechnológia a nagyon jó tapintási érzet érdekében. Tenyér könnyű nitril bevonattal. Érintőképernyőkhöz alkalmas. Száraz munkakörnyezetbe, valamint olajos, zsíros és nedves területekre is alkalmas. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.
A GRS (global recycled standard) és RCS (recycled claim standard) szerint igazolhatóan tanúsított.

Figyelem:

Környezetbarát, 100 %-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz